Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdiode, 200 mW, 75 V, SOD-323, Diodes 1N4148WS-7-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltdiode, 200 mW, 75 V, SOD-323, Diodes 1N4148WS-7-F
Schaltdiode, 200 mW, 75 V, SOD-323, Diodes 1N4148WS-7-F
Artikel-Nr.:
     4502-32S4020
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N4148WS-7-F
EAN/GTIN:
     4099879046710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schaltdiode, 1N4148WS-7-F, Diodes Die 1N4148WS-7-F ist eine oberflächenmontierbare schnelle Schaltdiode für allgemeine Schaltanwendungen. Features * Schnelle Schaltgeschwindigkeit * Kleines oberflächenmontierbares Gehäuse * Vollständig bleifrei * Vollständig RoHS-konform * Halogen- und antimonfrei
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOD-323
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
200 mW
Sperrspannung:
75 V
Durchbruchspannung:
75 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0116*
€ 0,0167*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0219*
€ 0,0321*
1
€ 6,90*
ab € 0,0251*
€ 0,1207*
1 Tag
1117224
5
€ 14,99*
ab € 0,0313*
€ 0,1338*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0301*
€ 0,0358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,0261
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BAS316,115
ab € 0,027*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.