Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1 Ω, 0.5 W, ±1 %, RC1206FR-7W1RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1 Ω, 0.5 W, ±1 %, RC1206FR-7W1RL
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 1 Ω, 0.5 W, ±1 %, RC1206FR-7W1RL
Artikel-Nr.:
     4502-33E500
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-7W1RL
EAN/GTIN:
     4099879217592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschicht-Widerstände Bauform 1206 0,25 Watt Toleranz 1,0 % bzw. 5,0 % Typ Yageo/Phycomp RC1206. Für professionelle Anwendungen Als Double Power Bauform 1206 0,5 Watt Toleranz 1,0 % Typ RC1206.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.1 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
185 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1670
10
€ 14,99*
ab € 0,0198*
€ 0,1205*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,071*
€ 0,1343*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1343*
€ 0,1598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1175*
€ 0,1398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,107*
€ 0,127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1056*
€ 0,1257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1025*
€ 0,122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,1127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.