Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 10 Ω, 0.5 W, ±1 %, RC1206FR-7W10RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 10 Ω, 0.5 W, ±1 %, RC1206FR-7W10RL
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 10 Ω, 0.5 W, ±1 %, RC1206FR-7W10RL
Artikel-Nr.:
     4502-33E512
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-7W10RL
EAN/GTIN:
     4099879217653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschicht-Widerstände Bauform 1206 0,25 Watt Toleranz 1,0 % bzw. 5,0 % Typ Yageo/Phycomp RC1206. Für professionelle Anwendungen Als Double Power Bauform 1206 0,5 Watt Toleranz 1,0 % Typ RC1206.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.1 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
185 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4520
10
€ 14,99*
ab € 0,0194*
€ 0,1169*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,081*
€ 0,1295*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1295*
€ 0,1541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1143*
€ 0,136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,1283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,1141
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,095*
€ 0,113
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.