Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 56 Ω, 0.5 W, ±1 %, RC1206FR-7W56RL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 56 Ω, 0.5 W, ±1 %, RC1206FR-7W56RL
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 56 Ω, 0.5 W, ±1 %, RC1206FR-7W56RL
Artikel-Nr.:
     4502-33E530
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-7W56RL
EAN/GTIN:
     4099879217707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschicht-Widerstände Bauform 1206 0,25 Watt Toleranz 1,0 % bzw. 5,0 % Typ Yageo/Phycomp RC1206. Für professionelle Anwendungen Als Double Power Bauform 1206 0,5 Watt Toleranz 1,0 % Typ RC1206.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
3.1 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
185 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
56 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,03033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,40*
€ 219,436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,40*
€ 215,866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,10*
€ 211,939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,25*
€ 195,4575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,65*
€ 180,4635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.