Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, BA7s, 1.2 W, 6 V (DC), 2700 K, klar, B20006200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, BA7s, 1.2 W, 6 V (DC), 2700 K, klar, B20006200
Glühlampe, BA7s, 1.2 W, 6 V (DC), 2700 K, klar, B20006200
Artikel-Nr.:
     4502-33G180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B20006200
EAN/GTIN:
     4099891487829
Suchbegriffe:
Glühlampe BA7S
Glühlampe Sockel BA7S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampen mit Sockel BA 7s.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
6.8 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Länge:
20 mm
Leistung:
1.2 W
Nennspannung (DC):
6 V
Nennstrom:
200 mA
Produkt-Art:
Glühlampe
Sockelausführung:
BA7s
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00109 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA7s, Sockel BA7s, leuchtmittel ba7s, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kleinlampe, Kleinleuchte, Leuchtmittel, Birnenlampe, Glühbirne, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.