Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, BA7s, 1.4 W, 14 V (DC), 2700 K, klar, B20014100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, BA7s, 1.4 W, 14 V (DC), 2700 K, klar, B20014100
Glühlampe, BA7s, 1.4 W, 14 V (DC), 2700 K, klar, B20014100
Artikel-Nr.:
     4502-33G186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B20014100
EAN/GTIN:
     4099891487850
Suchbegriffe:
Glühlampe BA7S
Glühlampe Sockel BA7S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampen mit Sockel BA 7s.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
6.8 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Länge:
20 mm
Leistung:
1.4 W
Nennspannung (DC):
14 V
Nennstrom:
100 mA
Produkt-Art:
Glühlampe
Sockelausführung:
BA7s
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00109 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA7s, Sockel BA7s, leuchtmittel ba7s, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kleinlampe, Kleinleuchte, Leuchtmittel, Birnenlampe, Glühbirne, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.