Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, E10, 1.1 W, 6 V (DC), 2700 K, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, E10, 1.1 W, 6 V (DC), 2700 K, klar
Glühlampe, E10, 1.1 W, 6 V (DC), 2700 K, klar
Artikel-Nr.:
     4502-33G224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E28006180
EAN/GTIN:
     4099891488215
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampen mit Sockel E 10.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
10.3 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Länge:
28 mm
Leistung:
1.1 W
Nennspannung (DC):
6 V
Nennstrom:
180 mA
Produkt-Art:
Glühlampe
Sockelausführung:
E10
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00279 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel für Fahrrad, Leuchtmittel E10, Sockel E10, leuchtmittel e10 warmweiß, leuchtmittel e10, glühbirne sockel e10, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kleinlampe, Kleinleuchte, Leuchtmittel, Birnenlampe, Glühbirne, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.