Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, E10, 0.3 W, 6 V (DC), 2700 K, klar, E24006050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, E10, 0.3 W, 6 V (DC), 2700 K, klar, E24006050
Glühlampe, E10, 0.3 W, 6 V (DC), 2700 K, klar, E24006050
Artikel-Nr.:
     4502-33G260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E24006050
EAN/GTIN:
     4099891488406
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampen mit Sockel E 10.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
11 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Länge:
24 mm
Leistung:
0.3 W
Nennspannung (DC):
6 V
Nennstrom:
50 mA
Produkt-Art:
Glühlampe
Sockelausführung:
E10
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00208 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.