Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, E10, 6 W, 6 V (DC), 2700 K, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, E10, 6 W, 6 V (DC), 2700 K, klar
Glühlampe, E10, 6 W, 6 V (DC), 2700 K, klar
Artikel-Nr.:
     4502-33G2644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E29006999
EAN/GTIN:
     4099891488437
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampen mit Sockel E 10. Als Präzisionslampe z. B. für optische Anwendungen (Lichtschranken usw.)
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
15 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Länge:
29 mm
Leistung:
6 W
Nennspannung (DC):
6 V
Nennstrom:
1 A
Produkt-Art:
Glühlampe
Sockelausführung:
E10
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00332 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel für Fahrrad, Leuchtmittel E10, Sockel E10, leuchtmittel e10 warmweiß, leuchtmittel e10, glühbirne sockel e10, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kleinlampe, Kleinleuchte, Leuchtmittel, Birnenlampe, Glühbirne, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.