Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, BA15d, 1.92 W, 24 V (DC), 2700 K, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, BA15d, 1.92 W, 24 V (DC), 2700 K, klar
Glühlampe, BA15d, 1.92 W, 24 V (DC), 2700 K, klar
Artikel-Nr.:
     4502-33G294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B30024002
EAN/GTIN:
     4099891488550
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Glühlampen mit Sockel BA 15d.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
14 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Länge:
30 mm
Leistung:
1.92 W
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
80 mA
Produkt-Art:
Glühlampe
Sockelausführung:
BA15d
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00469 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kleinlampe, Kleinleuchte, Leuchtmittel, Birnenlampe, Glühbirne, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.