Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, E10, 1.2 W, 4 V (DC), klar, G, E23004300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, E10, 1.2 W, 4 V (DC), klar, G, E23004300
Glühlampe, E10, 1.2 W, 4 V (DC), klar, G, E23004300
Artikel-Nr.:
     4502-33G295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E23004300
EAN/GTIN:
     4099891624774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kleinlampe E10 Röhre 9x23mm 4V 300mA 0.3A 1.2W Klar 2000h C-2R Anzeige und Signallampe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
9 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Länge:
23 mm
Leistung:
1.2 W
mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennspannung (DC):
4 V
Nennstrom:
300 mA
Sockelausführung:
E10
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00279 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E10, Sockel E10, glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, glühlampe e10 4v, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kleinlampe, Kleinleuchte, Leuchtmittel, Birnenlampe, Glühbirne, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.