Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte, 24 V (DC), grün, Einbau-Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte, 24 V (DC), grün, Einbau-Ø 5 mm
Signalleuchte, 24 V (DC), grün, Einbau-Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33G424
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.508.113/1502
EAN/GTIN:
     4099889582901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit eingebauter Glühlampe Typ RAFI 1.69.508. Einbaudurchmesser: 5,0 mm, mit runder Blende, transparent, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschlüsse: Lötanschluss, Schutzart (frontseitig): IP 40, Grenzwerte: max. 24 V/0,45 W. Technische Merkmale (Typ, Blendenfarbe): 1.69.508.113/1502, grün
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Diodendurchmesser:
5 mm
Einbaudurchmesser:
5 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Montage:
Snap-in
Nennspannung (DC):
24 V
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi signalleuchte 24v grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,68*
€ 9,81*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 9,81*
€ 3,90*
ab € 7,58*
€ 11,12*
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 12,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.