Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte, 24 V (DC), rot, Einbau-Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte, 24 V (DC), rot, Einbau-Ø 10 mm
Signalleuchte, 24 V (DC), rot, Einbau-Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33G550
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.507.125/1301
EAN/GTIN:
     4099889582987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit eingebauter Glühlampe Typ RAFI 1.69.507. Einbaudurchmesser: 10 mm, Gehäuse: PC, weiß, Blende: PC, aufgeschweißt, innen gerillt bzw. geriffelt, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Lampe: fest eingebaut, Anschluss: Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, lötbar, verzinnt, Schutzart: IP 40 vor der Schalttafel, Lampenwerte: 12 bis 14 V, 24 bis 28 V, jeweils 1,2 W, Temperaturbereich: bis +85 °C. Ausführung Form 2 mit quadratischer Blende 12,5 x 12,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Betriebsspannung (von/bis), Blendenfarbe): 125/1301, 24/28 V, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Diodendurchmesser:
12.5 mm
Einbaudurchmesser:
10 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Montage:
Snap-in
Nennspannung (DC):
24 V
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi signalleuchte 28v, kontrolllampe, rafi kontrolllampen, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 7,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 7,26*
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,60*
1 Tag
522
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 8,08*
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.