Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Schraubsockel
>
Sockel E10
>
Artikel
Glimmlampe, E10, 1.1 W, 130 V (AC), klar
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-33G672
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
NE28110GC
EAN/GTIN:
4099891488956
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Leuchtmittel E10
Sockel E10
glühbirne sockel e10
Glimmlampen mit Vorwiderstand und Sockel E 10 Typ NE28110GC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Länge:
28 mm
Leistung:
1.1 W
Nennspannung (AC):
130 V
Produkt-Art:
Glimmlampe
Sockelausführung:
E10
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Beleuchtung
>
Lampen, Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe:
leuchtmittel e10
,
glimmlampe e10
,
Beleuchtungstechnik
,
Lampe
,
Leuchte
,
Kleinlampe
,
Kleinleuchte
,
Glimmleuchte
,
Leuchtmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,42*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,39*
€ 88,5241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,08*
€ 85,7752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,07*
€ 82,1933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,86*
€ 79,5634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,42*
€ 67,1398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen