Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe, E10, 1.1 W, 230 V (AC), klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glimmlampe, E10, 1.1 W, 230 V (AC), klar
Glimmlampe, E10, 1.1 W, 230 V (AC), klar
Artikel-Nr.:
     4502-33G674
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00022340
EAN/GTIN:
     4099891488963
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Glimmlampen mit Vorwiderstand und Sockel E 10 Typ ZG 234.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Länge:
28 mm
Leistung:
1.1 W
Nennspannung (AC):
230 V
Produkt-Art:
Glimmlampe
Sockelausführung:
E10
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00214 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E10, Sockel E10, Soffitten, Soffittenlampe, glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, glimmlampe e10, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kleinlampe, Kleinleuchte, Glimmleuchte, Leuchtmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,66*
€ 4,30*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 8,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.