Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte mit Glimmlampe, 230 V (AC), gelb, Einbau-Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte mit Glimmlampe, 230 V (AC), gelb, Einbau-Ø 10 mm
Signalleuchte mit Glimmlampe, 230 V (AC), gelb, Einbau-Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33G782
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.507.157/1402
EAN/GTIN:
     4099889583137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit eingebauter Glimmlampe Typ RAFI 1.69.507. Einbaudurchmesser: 10 mm, mit transparenter Blende, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschlüsse: Löt-/Steckanschluss 2,8 x 0,8 mm, Schutzart (frontseitig): IP 40, Grenzwert: max. 230 V, Approbationen: VDE, SEV. Ausführung mit pfeilförmiger Blende Typ 1.69.507. Hinweis: Ausführungen in grün mit Leuchtstoffglimmlampe. Technische Merkmale (Typ, Blendenfarbe): 1.69.507.157/1402, gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Einbaudurchmesser:
10 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Montage:
Snap-in
Nennspannung (AC):
230 V
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 230v gelb, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 5,02*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,27*
€ 5,02*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 5,05*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,70*
€ 5,62*
1 Tag
53
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.