Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3 G 1,0 mm², ungeschirmt, 0046208


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3 G 1,0 mm², ungeschirmt, 0046208
Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3 G 1,0 mm², ungeschirmt, 0046208
Artikel-Nr.:
     4502-33P1006
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046208
EAN/GTIN:
     4044774668581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Anschlussleitung, 0046208, LAPP Features * Halogenfrei * Keine korrosiven Gase * Flammwidrig * Nur für den Einsatz unter trockenen Bedingungen geeignet * Es muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden, da die mechanischen Eigenschaften von Silikonkabeln ab +100°C bei Luftabschluss abnehmen Anwendungen * Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Belastung * Stahl- und Glaswerke * Zement- und Keramikwerke * Gießereien * Schiffbauindustrie * Konstruktion des Ofens
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
8.2 mm
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 180 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g1, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 379,32*
€ 454,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 380,548*
€ 454,848*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 581,48*
€ 686,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 686,94*
€ 817,4586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 673,42*
€ 801,3698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 641,78*
€ 763,7182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 611,70*
€ 727,923
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 581,48*
€ 691,9612
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,8148* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.