Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 0,75 mm², ungeschirmt,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 0,75 mm², ungeschirmt,
Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3 G 0,75 mm², ungeschirmt,
Artikel-Nr.:
     4502-33P1032
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046901
EAN/GTIN:
     4044774671536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Anschlussleitung, 0046901, LAPP Features * Halogenfrei * Keine korrosiven Gase * Flammwidrig * Gute Hydrolyse- und UV-Beständigkeit * Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pflanzlichen und tierischen Fetten und chemischen Substanzen * Es muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden, da die mechanischen Eigenschaften von Silikonkabeln ab +100°C bei Luftabschluss abnehmen Anwendungen * Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Belastung * Stahl-, Keramik- und Eisenwerke * Bäckereimaschinen und Industrieöfen * Elektromotorenindustrie * Sauna-/Solariumbau * Wärme- und Heizelemente
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
7 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 180 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, H05SS-F, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g0,75, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 159,64*
€ 187,56*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 159,149*
€ 199,059*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 242,29*
€ 301,11*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 412,84*
€ 483,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,11*
€ 358,3209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,10*
€ 349,979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 283,73*
€ 337,6387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,42*
€ 313,4698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,29*
€ 288,3251
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,4229* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.