Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 18 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, grau,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 18 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, grau,
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 18 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, grau,
Artikel-Nr.:
     4502-33P1388
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10036039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitung, 10036039, LAPP Features * Flammwidrig * Keine Flammenausbreitung * Halogenfrei * Geringe Rauchdichte * Ölbeständig * UV- und witterungsbeständig * Ozonbeständig Anwendungen * Öffentliche Gebäude wie Flughäfen oder Bahnhöfe * Anlagenbau, Industriemaschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Insbesondere dort, wo Menschen und Tiere sowie wertvolles Eigentum einem hohen Brandrisiko ausgesetzt sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
HFFR
Adernfarbe:
VDE 0239-1
Anzahl der Adern:
18
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
15.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
HFFR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.095,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 21,9098* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.246,71*
€ 1.483,5849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.235,74*
€ 1.470,5306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.183,74*
€ 1.408,6506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.136,09*
€ 1.351,9471
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.095,49*
€ 1.303,6331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.