Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 2 x 0,5 mm², AWG 21, geschirmt, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 2 x 0,5 mm², AWG 21, geschirmt, grau
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 2 x 0,5 mm², AWG 21, geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-33P1392
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10036001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,5mm²
Steuerleitung, 10036001, LAPP Features * Flammwidrig * Keine Flammenausbreitung * Halogenfrei * Geringe Rauchdichte * Ölbeständig * UV- und witterungsbeständig * Ozonbeständig Anwendungen * Öffentliche Gebäude wie Flughäfen oder Bahnhöfe * Anlagenbau, Industriemaschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Insbesondere dort, wo Menschen und Tiere sowie wertvolles Eigentum einem hohen Brandrisiko ausgesetzt sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
HFFR
Adernfarbe:
VDE 0239-1
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
5.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 21
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
HFFR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Kabel, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.635.994,96*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 36.359,9496* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.636.000,00*
€ 4.326.840,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.635.994,96*
€ 4.326.834,0024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.