Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 G 0,75 mm², geschirmt, grau, 1314026


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 G 0,75 mm², geschirmt, grau, 1314026
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 12 G 0,75 mm², geschirmt, grau, 1314026
Artikel-Nr.:
     4502-33P1617
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1314026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Steuerleitung, 1314026, LAPP Features * Hohe Ölbeständigkeit * Abrieb- und kerbfest * Gering haftende Oberfläche * Widerstandsfähig gegen Hydrolyse und Mikroben Anwendungen * Industriemaschinen und Werkzeugmaschinen * Messung, Steuerung und elektrische Anwendungen * Unter Berücksichtigung des Temperaturbereichs auch für den Außeneinsatz geeignet * Sehr gut geeignet für ölige Nassbereiche in Maschinen und Produktionslinien, die normaler mechanischer Belastung ausgesetzt sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-1
Anzahl der Adern:
12
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
10.9 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Kabel, Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 7,82*
1
€ 65,00*
ab € 6,47*
€ 9,38*
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 12,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 7,82*
€ 9,31
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,75*
€ 9,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 782,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.