Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung H05VVC4V5-K 3 G 1,0 mm², geschirmt, grau, 0035720


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Steuerleitung H05VVC4V5-K 3 G 1,0 mm², geschirmt, grau, 0035720
PVC Steuerleitung H05VVC4V5-K 3 G 1,0 mm², geschirmt, grau, 0035720
Artikel-Nr.:
     4502-33P1725
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035720
EAN/GTIN:
     4044774548692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitung, 0035720, LAPP Features * Flammwidrig * Ölbeständig * Hoher Grad der Abschirmung * Niedrige Übertragungsimpedanz Anwendungen * Anlagenbau, Industriemaschinen * Heizungs- und Klimatisierungssysteme * Werkzeugmaschinen * Hauptsächlich für trockene, feuchte und nasse Innenräume (einschließlich Wasser-Öl-Gemische), jedoch nicht für den Außeneinsatz * Für die feste Verlegung unter mittlerer mechanischer Belastung und Anwendungen mit gelegentlicher Durchbiegung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder Zwangsführung * In EMV-sensiblen Umgebungen (elektromagnetische Verträglichkeit)
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
11 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
BG
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,6635*
€ 2,0535*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,7614*
€ 2,1714*
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,56*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,19244*
€ 2,69244*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 452,49*
€ 522,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 256,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.