Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Födermittelleitung ÖLFLEX CRANE 7 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz, 0039061


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Födermittelleitung ÖLFLEX CRANE 7 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz, 0039061
Gummi Födermittelleitung ÖLFLEX CRANE 7 G 1,5 mm², ungeschirmt, schwarz, 0039061
Artikel-Nr.:
     4502-33P1783
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0039061
EAN/GTIN:
     4044774663432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Steuerleitung, 0039061, LAPP Features * Flammwidrig * Nicht geeignet für den Einsatz auf Umlenkrollen oder Trommeln unter Zugbelastung * Die Zugfestigkeit des Kabels ist der Artikeltabelle zu entnehmen. * Das Kabel sollte so verlegt werden, dass das Stützelement die Zugkräfte aufnehmen kann * Die Beweglichkeit der Adern darf durch die Klammern nicht beeinträchtigt werden. Anwendungen * Maschinen und Geräte, die ständig der Witterung ausgesetzt sind; Förder- und Hebezeuge; Baumaschinen; Werftmaschinen * Geeignet für den Einsatz unter besonderen Bedingungen, wie z. B. nicht mehr als 2 Wochen ununterbrochenes Eintauchen in Industrie- oder Meerwasser
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Fördermittelleitung
Außendurchmesser:
14 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,78*
1
€ 65,00*
ab € 4,76*
€ 7,24*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,77045*
€ 7,26045*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,78*
€ 8,07
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 678,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.