Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Datenkabel, 2-adrig, 1,0 mm², AWG 18, grau, 11139536


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PUR Datenkabel, 2-adrig, 1,0 mm², AWG 18, grau, 11139536
PUR Datenkabel, 2-adrig, 1,0 mm², AWG 18, grau, 11139536
PUR Datenkabel, 2-adrig, 1,0 mm², AWG 18, grau, 11139536
Artikel-Nr.:
     4502-33P256
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139536
EAN/GTIN:
     4064727479903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 11139536, LAPP Dieses Kabel ist ein geschirmtes, hochflexibles, kapazitätsarmes PUR-Datenkabel mit verdrillten Adernpaaren für anspruchsvolle Ketten. Features * Halogenfrei * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * Mechanische Beständigkeit * Ölresistent * Adhäsionsarme Oberfläche Anwendungen * Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen * Linearroboter, Handhabungsautomaten * Aufwändiges Design für hohe Performance in Schleppketten * Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
6.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PUR
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 65,00*
ab € 467,41*
€ 536,11*
pro Paket
Frei Haus
ab € 454,08*
€ 536,64*
Lager 4502
pro Paket
Frei Haus
ab € 570,00*
€ 653,43*
42 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 429,71*
€ 660,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 653,43*
€ 777,5817
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 645,44*
€ 768,0736
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 622,39*
€ 740,6441
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 596,36*
€ 709,6684
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 570,00*
€ 678,30
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 5,70* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.