Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Datenkabel, 2-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 11139542


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PUR Datenkabel, 2-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 11139542
PUR Datenkabel, 2-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 11139542
PUR Datenkabel, 2-adrig, 0,5 mm², AWG 20, grau, 11139542
Artikel-Nr.:
     4502-33P262
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139542
EAN/GTIN:
     4064727480169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung, 11139542, LAPP Dieses Kabel ist ein geschirmtes, hochflexibles, kapazitätsarmes PUR-Datenkabel mit verdrillten Adernpaaren für anspruchsvolle Ketten. Features * Halogenfrei * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * Mechanische Beständigkeit * Ölresistent * Adhäsionsarme Oberfläche Anwendungen * Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen * Linearroboter, Handhabungsautomaten * Aufwändiges Design für hohe Performance in Schleppketten * Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
5.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PUR
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 179,69*
€ 250,90*
pro Paket
€ 65,00*
ab € 317,78*
€ 325,85*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 325,258*
€ 333,448*
pro Paket
Frei Haus
ab € 396,60*
€ 418,28*
Lager 4502
pro Paket
Frei Haus
ab € 545,34*
€ 561,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 561,76*
€ 668,4944
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 560,30*
€ 666,757
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 556,03*
€ 661,6757
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 547,41*
€ 651,4179
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 545,34*
€ 648,9546
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 5,4534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.