Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Busleitung, CAN, 4-adrig, 0,75 mm², schwarz, 2170388


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Busleitung, CAN, 4-adrig, 0,75 mm², schwarz, 2170388
PUR Busleitung, CAN, 4-adrig, 0,75 mm², schwarz, 2170388
Artikel-Nr.:
     4502-33P2779
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170388
EAN/GTIN:
     4044777768349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Bus-Kabel, 2170388, LAPP Das 2170388 ist ein Buskabel für den Einsatz in Nutzfahrzeugen mit erweiterten Anforderungen, wie z.B. höherer Temperaturbereich, Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Betriebsflüssigkeiten. Dieses Produkt eignet sich für die feste Verlegung, begrenzt bewegte Anwendungen im trockenen und feuchten Bereich und hat eine mäßige Beständigkeit gegen Säuren und Laugen und bestimmte Öle bei Raumtemperatur. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * e-Mobilität * Gute chemische Beständigkeit * Platzbedarf
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PP
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Busleitung
Außendurchmesser:
9.5 mm
Bussystem:
CAN
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PUR
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
AT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.062,20*
€ 1.081,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.058,59*
€ 1.082,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.082,11*
€ 1.287,7109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.079,30*
€ 1.284,367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.069,48*
€ 1.272,6812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.060,42*
€ 1.261,8998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.058,59*
€ 1.259,7221
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 10,5859* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.