Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Datenkabel, 7-adrig, 0,34 mm², AWG 22, grau, 11139621


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Datenkabel, 7-adrig, 0,34 mm², AWG 22, grau, 11139621
PUR Datenkabel, 7-adrig, 0,34 mm², AWG 22, grau, 11139621
Artikel-Nr.:
     4502-33P2811
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139621
EAN/GTIN:
     4064727481005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenkabel, 11139621, LAPP Die 11139621 ist eine hochflexible und geschirmte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PUR. Dieses Produkt mit niedriger Kapazität ist speziell für den Einsatz in Schleppketten, Handhabungsautomaten, in ständig bewegten Maschinenteilen konzipiert. Es ist für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen (WEA) geeignet. Die Torsionsbelastung ist auf Anwendungen beschränkt, wie sie typischerweise in der Schleife einer Windkraftanlage auftreten. Features * Maschinen- und Anlagenbau * Windenergie * Geeignet für den Außeneinsatz * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * Ölbeständig * Störsignale * Torsionsbelastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
7.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PUR
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,68*
1
€ 65,00*
ab € 3,78*
€ 5,72*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,79104*
€ 5,73104*
1
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 7,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 568,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.