Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 20-adrig, 0,5 mm², grau, 0034065


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 20-adrig, 0,5 mm², grau, 0034065
PVC Datenkabel, 20-adrig, 0,5 mm², grau, 0034065
Artikel-Nr.:
     4502-33P2911
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034065
EAN/GTIN:
     4044774741918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmtes Datenübertragungskabel, 0034065, LAPP Die 0034065 eignet sich besonders für die Datenverkabelung und Steuerung in großen Industrieanlagen, für die Übertragung empfindlicher Signale und hoher Bitraten bei erhöhten Anforderungen an die Nahnebensprechdämpfung und hohe elektrische Störungen in den Schaltungen. Dieses Produkt kann zur Messwertübertragung und für serielle 2-Draht-Schnittstellen eingesetzt werden. Features * Störsignale * Flammhemmend
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
20
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
16.6 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,49*
€ 11,29
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,46*
€ 11,26
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,40*
€ 11,19
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,29*
€ 11,06
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 9,19*
€ 10,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.