Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL Universalkabel
>
Artikel
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 24, OM4, PE, schwarz, halogenfrei, 27920
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-33P3015
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
27920424
EAN/GTIN:
4064728007280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel om4
lwl universalkabel
LWL Kabel, 27920424, LAPP Das 27920424 ist ein Glasfaserkabel für den Außenbereich mit gewelltem Stahlbandmantel, zentraler Bündelader, nichtmetallischen Festigkeitselementen, längs- und querwasserdicht, ausgezeichnetem Nagetierschutz, robustem und halogenfreiem Kabelmantel. Features * Zentrale Bündelader mit bis zu 24 Fasern * Mechanische Beständigkeit * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * UV-beständig * Wasserdicht Anwendungen * Für den Außeneinsatz * Campus-Rückgrat * WAN-Anwendungen * Industrielle Umgebungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Außendurchmesser:
12.6 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM4
Material:
PE
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Netzwerkkabel
>
LWL Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Kabel
,
Leitung
,
Fiberoptikkabel
,
Fiberoptikleitung
,
Glasfaserkabel
,
Glasfaserleitung
,
Lichtwellenkabel
,
Lichtwellenleiterkabel
,
Lichtwellenleitung
,
LWL-Kabel
,
LWL-Leitung
,
optische Leitung
,
optisches Kabel
,
Lichtleiter
,
Lichtwellenleiter
,
LWL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.099,09*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 20,9909* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.266,07*
€ 2.696,6233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.251,62*
€ 2.679,4278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.177,48*
€ 2.591,2012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.131,09*
€ 2.535,9971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.099,09*
€ 2.497,9171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen