Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
LWL Kabel Meterware
>
Artikel
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 2, OM1, PUR, schwarz, 26310102
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-33P3065
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
26310102
EAN/GTIN:
4056155126214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
Breakout-Kabel, 26310102, LAPP Das 26310102 ist ein universelles, mobiles Breakout-Kabel für die direkte Steckermontage (basierend auf der Militärnorm MIL-C-85045), mit bis zu 12 fest gepufferten Simplex-Einheiten, flammwidrigen und halogenfreien Ummantelungen. Features * Windenergie * Mechanische Beständigkeit * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * Verwindungsfest * UV-beständig Anwendungen * Für den Innen- und Außeneinsatz * Verbindung zwischen beweglichen Teilen * im Inneren von Windtürmen * Industrielle Umgebungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser:
8.4 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM1
Material:
PUR
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
FI
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Netzwerkkabel
>
LWL Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Glasfiberkabel Meterware
,
Glasfiberkabel Rollenware
,
LWL Kabel Meterware
,
LWL Kabel Rollenware
,
LWL Universalkabel
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
glasfaser-kabel rollenware om3
,
glasfaser-kabel meterware
,
lapp kabel steuerkabel
,
Kabel
,
Leitung
,
Fiberoptikkabel
,
Fiberoptikleitung
,
Glasfaserkabel
,
Glasfaserleitung
,
Lichtwellenkabel
,
Lichtwellenleiterkabel
,
Lichtwellenleitung
,
LWL-Kabel
,
LWL-Leitung
,
optische Leitung
,
optisches Kabel
,
Lichtleiter
,
Lichtwellenleiter
,
LWL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,00*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,08* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 444,00*
€ 528,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 408,00*
€ 485,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen