Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, H07V2-K, 1,5 mm², violett, Außen-Ø 3,4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, H07V2-K, 1,5 mm², violett, Außen-Ø 3,4 mm
PVC-Schaltlitze, H07V2-K, 1,5 mm², violett, Außen-Ø 3,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3140
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4519071
EAN/GTIN:
     4044776749943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Flexibler Einzelleiter, 4519071, LAPP Die 4519071 ist ein harmonisierter, flexibler Einzelleiter für die geschützte feste Verlegung. Features * Flammhemmend Anwendungen * Niederspannungsschalt- und -verteilungsanlagen * Werkseitige Verkabelung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.4 mm
Farbe:
violett
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-10 °C bis 90 °C
Biegeradius (unbewegt):
12.6 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, lappkabel litze, litze, litze lila, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4058* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,61*
€ 64,9859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,48*
€ 63,6412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,03*
€ 60,7257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,57*
€ 57,7983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,45*
€ 56,4655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.