Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H07V-U, 1,5 mm², braun, Außen-Ø 3,2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 1,5 mm², braun, Außen-Ø 3,2 mm
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 1,5 mm², braun, Außen-Ø 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3279
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4527031
EAN/GTIN:
     4044775290736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Schaltdraht, 4527031, LAPP Die 4527031 ist eine einadrige Leitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die Verlegung in geschlossenen Rohr- und Kabelkanalsystemen und auf oder unter Putz sowie in ähnlichen geschlossenen Systemen. Sie ist geeignet für den geschützten, ortsfesten Einsatz in oder an Beleuchtungsanlagen oder Steuer-/Schaltgeräten in Verbindung mit Spannungen bis 1000 V AC oder 750 V DC gegen Erde. Features * Flammenhemmend Anwendungen * Verlegung in Rohren * Direkte Verlegung auf Gestellen, Trögen und Rohren nur als Potentialausgleichsleiter
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.2 mm
Farbe:
braun
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
12.8 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3562* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,08*
€ 57,2152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,58*
€ 56,6202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,98*
€ 53,5262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,08*
€ 51,2652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,87*
€ 49,8253
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,62*
€ 42,3878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.