Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO FD zeroCM 3 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO FD zeroCM 3 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt,
PUR Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO FD zeroCM 3 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt,
PUR Motoranschlussleitung ÖLFLEX SERVO FD zeroCM 3 G 1,5 mm², AWG 16, geschirmt,
Artikel-Nr.:
     4502-33P330
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023470
EAN/GTIN:
     4064727808925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motoranschlussleitung
Motorleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Motoranschlussleitung, 1023470, LAPP Das Motoranschlusskabel ist hochflexibel, geschirmt, ölbeständig, halogenfrei mit Polyurethanaußenmantel. Es ist für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet. Es ist auch für den Außeneinsatz geeignet, wenn der angegebene Temperaturbereich eingehalten wird. Der Außenmantel widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen, insbesondere Abrieb und Schleifen. Er ist außerdem schnittfest und resistent gegen Mikroben und Hydrolyse. Features * Zum Anschluss von Frequenzumrichtern und Motoren * Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polypropylen
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Motoranschlussleitung
Außendurchmesser:
13 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung UL/CSA:
1000 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 90 °C
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 11,57*
€ 16,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,72*
€ 16,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,59*
€ 19,74
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,25*
€ 19,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,74*
€ 16,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,30*
€ 14,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,87*
€ 14,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,33*
€ 13,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,74*
€ 12,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,72*
€ 10,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.