Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H07V-U, 6,0 mm², grau, Außen-Ø 5 mm, 4527064


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 6,0 mm², grau, Außen-Ø 5 mm, 4527064
PVC-Schaltdraht, H07V-U, 6,0 mm², grau, Außen-Ø 5 mm, 4527064
Artikel-Nr.:
     4502-33P3316
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4527064
EAN/GTIN:
     4056158644555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Schaltdraht, 4527064, LAPP Die 4527064 ist eine einadrige Leitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die Verlegung in geschlossenen Rohr- und Kabelkanalsystemen und auf oder unter Putz sowie in ähnlichen geschlossenen Systemen. Sie ist geeignet für den geschützten, ortsfesten Einsatz in oder an Beleuchtungsanlagen oder Steuer-/Schaltgeräten in Verbindung mit Spannungen bis 1000 V AC oder 750 V DC gegen Erde. Features * Flammenhemmend Anwendungen * Verlegung in Rohren * Direkte Verlegung auf Gestellen, Trögen und Rohren nur als Potentialausgleichsleiter
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
5 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
20 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: h07v-u 6mm grau, schaltdraht, schaltdraht grau, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,40* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,00*
€ 197,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,00*
€ 166,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.