Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltlitze, halogenfrei, H07Z1-K, 1,5 mm², braun, Außen-Ø 3,4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schaltlitze, halogenfrei, H07Z1-K, 1,5 mm², braun, Außen-Ø 3,4 mm
Schaltlitze, halogenfrei, H07Z1-K, 1,5 mm², braun, Außen-Ø 3,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3323
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4724061
EAN/GTIN:
     4044777868681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 4724061, LAPP Das 4724061 ist ein halogenfreies, raucharmes Kabel mit vernetzter Isolierung und geringer Emission von korrosiven Gasen. Für die Verdrahtung von Lampen, Werkzeugmaschinen und Verteilern und insbesondere für Anwendungen, bei denen eine geringe Rauchdichte und eine geringe Emission von korrosiven Gasen im Brandfall erforderlich sind. Anwendungen * Verdrahtung von Lampen, Geräten, Schaltschränken und Verteilerkästen * Einbau in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen * Verwendung in trockenen Räumen * Erhöhte Umgebungstemperaturen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
3.4 mm
Farbe:
braun
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Biegeradius (unbewegt):
13.6 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze braun, litze, lappkabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,27*
€ 0,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.