Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², 3 mm, M3, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², 3 mm, M3, blau
Isolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², 3 mm, M3, blau
Artikel-Nr.:
     4502-33P3478
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63104160
EAN/GTIN:
     4044773287882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Isolierter Kabelschuh, 63104160, LAPP Der 63104160 ist ein hartgelöteter Kabelschuh, der in jeder Position verpresst werden kann, mit elektrolytischer Verzinnung für maximalen Korrosionsschutz. Features * Flaches Gefäßmaterial in Kontaktpressung ist doppelt gefaltet und hartgelötet * Metallhülsen mit innerer Riffelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
Farbe:
blau
Gewindegröße:
M3
Isolationsmaterial:
PA
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
1,5-2,5 mm²
Lochdurchmesser:
3 mm
Material:
Elektrolytkupfer
max. Temperatur:
105 °C
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1266*
€ 0,1816*
31 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12707*
€ 0,18207*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1238*
€ 0,1829*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1473*
€ 0,2133*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.