Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², 8 mm, M8, blau, 63104200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², 8 mm, M8, blau, 63104200
Isolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², 8 mm, M8, blau, 63104200
Artikel-Nr.:
     4502-33P3482
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63104200
EAN/GTIN:
     4044773287813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Isolierter Kabelschuh, 63104200, LAPP Der 63104200 ist ein hartgelöteter Kabelschuh, der in jeder Position verpresst werden kann, mit elektrolytischer Verzinnung für maximalen Korrosionsschutz. Features * Flaches Gefäßmaterial in Kontaktpressung ist doppelt gefaltet und hartgelötet * Metallhülsen mit innerer Riffelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
Farbe:
blau
Gewindegröße:
M8
Isolationsmaterial:
PA
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
1,5-2,5 mm²
Lochdurchmesser:
8 mm
Material:
Elektrolytkupfer
max. Temperatur:
105 °C
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1089*
€ 0,1606*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10967*
€ 0,17667*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1281*
€ 0,1851*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,213*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1503*
€ 0,2153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.