Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M40, 40 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall, (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 40 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 40 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall, (L)
Artikel-Nr.:
     4502-33P3655
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503227
EAN/GTIN:
     4044773259452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung, 55503227, LAPP Die 55503227 ist eine Rohrverschraubung aus vernickeltem Messing, die aufgrund ihrer integrierten Druckdichtung Schutzart IP65 bietet. Features * Hohe Zugfestigkeit * Hohe mechanische Festigkeit * Ölbeständig * Korrosionsbeständig * Hohe chemische Beständigkeit * Verlässlichkeit * Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M40
Länge:
31.5 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
300 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
40 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, installationskanal, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 52,36*
€ 77,98*
€ 5,00*
ab € 61,87*
€ 79,85*
Frei Haus
ab € 63,74*
€ 82,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 91,06*
€ 5,95*
ab € 102,44242*
€ 128,73242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.