Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter für Kabel, Schläuche und Rohre, 61825040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter für Kabel, Schläuche und Rohre, 61825040
Schlauchhalter für Kabel, Schläuche und Rohre, 61825040
Artikel-Nr.:
     4502-33P3693
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61825040
EAN/GTIN:
     4044773307788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Kabelschelle, 61825040, LAPP Die 61825040 ist eine Kabelschelle, die in der gesamten Industrie eingesetzt wird und auch den hohen Anforderungen in der Automobilindustrie gerecht wird. Mit dem Gummiprofil und den verschiedenen Bandbreiten sowie der großen Auswahl an Durchmessern kann eine große Anzahl von Anwendungen abgedeckt werden. Features * Schnelle und einfache Montage * Montagezeit * Verlässlichkeit Anwendungen * Anlagenbau * Eisenbahnanwendungen * Autoindustrie
Weitere Informationen:
Breite:
18.5 mm
Farbe:
metall/schwarz
Geeignet für:
Kabel, Schläuche und Rohre
Klemmbereich:
18 mm
Material:
Stahl/Polychloropren
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-35 °C
Montagelochgröße:
6.4 mm
Wandstärke:
1,5 mm
Zubehörart:
Schlauchschelle
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Schlauchschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6106*
€ 0,8057*
100
€ 5,46*
ab € 0,6194*
€ 0,8094*
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,6217*
€ 0,8117*
100
Frei Haus
ab € 0,638*
€ 0,828*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 133,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.