Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "K", (B) 2.3 mm, weiß, 83290130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "K", (B) 2.3 mm, weiß, 83290130
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "K", (B) 2.3 mm, weiß, 83290130
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "K", (B) 2.3 mm, weiß, 83290130
Artikel-Nr.:
     4502-33P3793
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83290130
EAN/GTIN:
     4044776788973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Lieferung als Packung mit 50 Streifen á 24 Markierern (= 1200 einzelne Zeichen), Kabelmarkierer, 83290130, LAPP Streifen mit "K'' Markierung.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
K
Ausführung:
Etikett
Breite:
2.3 mm
Farbe:
weiß
Material:
PVC
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer weiß, kabelbeschriftung, kabelmarkierung k, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,27*
€ 85,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,36*
€ 85,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.