Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "Q", (B) 2.3 mm, weiß, 83290136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "Q", (B) 2.3 mm, weiß, 83290136
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "Q", (B) 2.3 mm, weiß, 83290136
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "Q", (B) 2.3 mm, weiß, 83290136
Artikel-Nr.:
     4502-33P3800
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83290136
EAN/GTIN:
     4044776789031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Lieferung als Packung mit 50 Streifen á 24 Markierern (= 1200 einzelne Zeichen), Kabelmarkierer, 83290136, LAPP Streifen mit "Q'' Markierung.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Q
Ausführung:
Etikett
Breite:
2.3 mm
Farbe:
weiß
Material:
PVC
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.