Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 9.6 mm, Außen-Ø 12.8 mm, BR 20 mm, PA, schwarz, 61803909


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 9.6 mm, Außen-Ø 12.8 mm, BR 20 mm, PA, schwarz, 61803909
Schutzschlauch, Innen-Ø 9.6 mm, Außen-Ø 12.8 mm, BR 20 mm, PA, schwarz, 61803909
Artikel-Nr.:
     4502-33P3847
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803909
EAN/GTIN:
     4044777577569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Schutzschlauch, 61803909, LAPP Die 61803909 ist aus hochgradig flammhemmendem, speziell modifiziertem Polyamid 6 hergestellt. Es eignet sich für Kabelschutzanwendungen, bei denen eine geringe Brandgefahr erforderlich ist. Die hervorragenden selbstverlöschenden Eigenschaften und die geringe Rauchentwicklung sind die Hauptkriterien für die Auswahl dieser Produkte. Mit seinen guten ergänzenden mechanischen Eigenschaften eignet sich dieser Schlauch für technisch anspruchsvolle Anwendungen wie Schienenfahrzeuge und öffentliche Verkehrsmittel im Allgemeinen. Features * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Montagezeit * Niedriges Gewicht * Ölbeständig * UV-beständig * Wasserdicht
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
12.8 mm
Biegeradius:
20 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
9.6 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
10 mm
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, lappkabel schutzschlauch, wellrohr, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,7328* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,29*
€ 272,8551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,25*
€ 271,6175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,57*
€ 263,6683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,78*
€ 246,0682
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,64*
€ 222,1016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.