Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 16.1 mm, Außen-Ø 21.1 mm, BR 35 mm, PA, schwarz, 6180391


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 16.1 mm, Außen-Ø 21.1 mm, BR 35 mm, PA, schwarz, 6180391
Schutzschlauch, Innen-Ø 16.1 mm, Außen-Ø 21.1 mm, BR 35 mm, PA, schwarz, 6180391
Artikel-Nr.:
     4502-33P3853
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803911
EAN/GTIN:
     4044777577583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Schutzschlauch, 61803911, LAPP Die 61803911 ist aus hochgradig flammhemmendem, speziell modifiziertem Polyamid 6 hergestellt. Es eignet sich für Kabelschutzanwendungen, bei denen eine geringe Brandgefahr erforderlich ist. Die hervorragenden selbstverlöschenden Eigenschaften und die geringe Rauchentwicklung sind die Hauptkriterien für die Auswahl dieser Produkte. Mit seinen guten ergänzenden mechanischen Eigenschaften eignet sich dieser Schlauch für technisch anspruchsvolle Anwendungen wie Schienenfahrzeuge und öffentliche Verkehrsmittel im Allgemeinen. Features * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Montagezeit * Niedriges Gewicht * Ölbeständig * UV-beständig * Wasserdicht
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.1 mm
Biegeradius:
35 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
16.1 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
17 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, lappkabel schutzschlauch, wellrohr, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,2572* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 491,95*
€ 585,4205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 491,35*
€ 584,7065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 455,32*
€ 541,8308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,66*
€ 506,5354
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 412,86*
€ 491,3034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.