Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 67.2 mm, Außen-Ø 9.6 mm, BR 130 mm, PA, schwarz, 6180391


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 67.2 mm, Außen-Ø 9.6 mm, BR 130 mm, PA, schwarz, 6180391
Schutzschlauch, Innen-Ø 67.2 mm, Außen-Ø 9.6 mm, BR 130 mm, PA, schwarz, 6180391
Artikel-Nr.:
     4502-33P3867
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803917
EAN/GTIN:
     4044777577644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Schutzschlauch, 61803917, LAPP Die 61803917 ist aus hochgradig flammhemmendem, speziell modifiziertem Polyamid 6 hergestellt. Es eignet sich für Kabelschutzanwendungen, bei denen eine geringe Brandgefahr erforderlich ist. Die hervorragenden selbstverlöschenden Eigenschaften und die geringe Rauchentwicklung sind die Hauptkriterien für die Auswahl dieser Produkte. Mit seinen guten ergänzenden mechanischen Eigenschaften eignet sich dieser Schlauch für technisch anspruchsvolle Anwendungen wie Schienenfahrzeuge und öffentliche Verkehrsmittel im Allgemeinen. Features * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Montagezeit * Niedriges Gewicht * Ölbeständig * UV-beständig * Wasserdicht
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
9.6 mm
Biegeradius:
130 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
67.2 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
70 mm
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, lappkabel schutzschlauch, wellrohr, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.792,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 71,7096* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.964,63*
€ 2.337,9097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.949,07*
€ 2.319,3933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.874,90*
€ 2.231,131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.819,28*
€ 2.164,9432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.792,74*
€ 2.133,3606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.