Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 91.3 mm, Außen-Ø 106 mm, BR 150 mm, PA, schwarz, 6180396


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 91.3 mm, Außen-Ø 106 mm, BR 150 mm, PA, schwarz, 6180396
Schutzschlauch, Innen-Ø 91.3 mm, Außen-Ø 106 mm, BR 150 mm, PA, schwarz, 6180396
Artikel-Nr.:
     4502-33P3883
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803962
EAN/GTIN:
     4044777578092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Schutzschlauch, 61803962, LAPP Der Kabelschutzschlauch FIPLOCK FPDF besteht aus PA12 mit hochgradig flammhemmenden Eigenschaften und kann für Kabelschutzanwendungen eingesetzt werden, bei denen eine geringe Brandgefahr erforderlich ist. Darüber hinaus ist der Schutzschlauch selbstverlöschend, raucharm und kann aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften für technische Anwendungen wie Schienenfahrzeuge und öffentliche Verkehrsmittel eingesetzt werden. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Montagezeit * Niedriges Gewicht * Ölbeständig * Wasserdicht
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
106 mm
Biegeradius:
150 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
91.3 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
95 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, lappkabel schutzschlauch, wellrohr, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 103,073* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.153,05*
€ 1.372,1295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.146,50*
€ 1.364,335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.101,84*
€ 1.311,1896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.059,92*
€ 1.261,3048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.030,73*
€ 1.226,5687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.