Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 46.7 mm, Außen-Ø 54.2 mm, BR 70 mm, PA, schwarz, 6180397


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 46.7 mm, Außen-Ø 54.2 mm, BR 70 mm, PA, schwarz, 6180397
Schutzschlauch, Innen-Ø 46.7 mm, Außen-Ø 54.2 mm, BR 70 mm, PA, schwarz, 6180397
Artikel-Nr.:
     4502-33P3900
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803972
EAN/GTIN:
     4044777578191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Schutzschlauch, 61803972, LAPP Der Kabelschutzschlauch FIPLOCK HPDF besteht aus PA12 mit hochgradig flammhemmenden Eigenschaften und kann für Kabelschutzanwendungen eingesetzt werden, bei denen eine geringe Brandgefahr erforderlich ist. Darüber hinaus ist der Schutzschlauch selbstverlöschend, raucharm und kann aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften für technische Anwendungen wie Schienenfahrzeuge und öffentliche Verkehrsmittel eingesetzt werden. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Montagezeit * Niedriges Gewicht * Ölbeständig * Wasserdicht
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
54.2 mm
Biegeradius:
70 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
46.7 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
48 mm
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, lappkabel schutzschlauch, wellrohr, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.385,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 55,4168* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.534,48*
€ 1.826,0312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.522,64*
€ 1.811,9416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.462,25*
€ 1.740,0775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.412,06*
€ 1.680,3514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.385,42*
€ 1.648,6498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.