Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45° Schlauchverschraubung, M40, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 108.7 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, M40, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 108.7 m
45° Schlauchverschraubung, M40, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 108.7 m
Artikel-Nr.:
     4502-33P3913
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804660
EAN/GTIN:
     4044778395896
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804660, LAPP Features * Kostensparend durch schnelle und einfache Installation * Sehr hohe Zugfestigkeit durch umlaufende Verzahnung * Garantiert Montagesicherheit durch integriertes Kodiersystem * Ausgezeichnete IP-Bewertung Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz * Geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M40
Länge:
108.7 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung m40x1,5, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 49,3175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,92*
€ 280,7448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 235,25*
€ 279,9475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,02*
€ 267,7738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,26*
€ 260,9194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,27*
€ 234,7513
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.