Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45° Schlauchverschraubung, M63, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 123.9 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, M63, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 123.9 m
45° Schlauchverschraubung, M63, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 123.9 m
Artikel-Nr.:
     4502-33P3917
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804662
EAN/GTIN:
     4044778395919
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804662, LAPP Features * Kostensparend durch schnelle und einfache Installation * Sehr hohe Zugfestigkeit durch umlaufende Verzahnung * Garantiert Montagesicherheit durch integriertes Kodiersystem * Ausgezeichnete IP-Bewertung Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz * Geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M63
Länge:
123.9 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 70,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,26*
€ 398,9594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 334,99*
€ 398,6381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,45*
€ 375,3855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,00*
€ 366,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,52*
€ 335,0088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.