Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45° Schlauchverschraubung, M40, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 90.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, M40, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 90.3 mm
45° Schlauchverschraubung, M40, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 90.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P3933
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804682
EAN/GTIN:
     4044778396114
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804682, LAPP Features * Kostensparend durch schnelle und einfache Installation * Sehr hohe Zugfestigkeit durch umlaufende Verzahnung * Garantiert Montagesicherheit durch integriertes Kodiersystem * Ausgezeichnete IP-Bewertung Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz * Geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M40
Länge:
90.3 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung m40x1,5, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,37004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 49,22834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,92004*
€ 422,35485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,74004*
€ 422,14065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,26*
€ 397,7694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 326,38002*
€ 388,39222
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,37004*
€ 351,49035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.