Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45° Schlauchverschraubung, NPT 3/4'', Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, NPT 3/4'', Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L
45° Schlauchverschraubung, NPT 3/4'', Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, schwarz, (L
Artikel-Nr.:
     4502-33P3952
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804447
EAN/GTIN:
     4044778394264
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804447, LAPP Features * Kostensparend durch schnelle und einfache Installation * Sehr hohe Zugfestigkeit durch umlaufende Verzahnung * Garantiert Montagesicherheit durch integriertes Kodiersystem * Ausgezeichnete IP-Bewertung Anwendungen * Nachfrage nach erhöhter Liquiditätsknappheit * Für den Innen- und Außeneinsatz * Geeignet für FIPLOCK PA6 / PA12
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
NPT 3/4''
Länge:
81.6 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,62004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,10334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,07*
€ 120,2733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,02*
€ 119,0238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,82002*
€ 111,64582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,16002*
€ 110,86042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,62004*
€ 93,55785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.